Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A1 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A1 REL INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180315760

Artikelnummer

RCK700-HC24A1

Herstellernummer

700-HC24A1

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

27.7 mm

Höhe:

42.8 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 120V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY