Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-4 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A24-4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-4 REL INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073219887

Artikelnummer

RCK700-HC24A24-4

Herstellernummer

700-HC24A24-4

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

20.7 mm

Höhe:

37.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè di interfaccia/isolamento 700-HC. • Potenza di contatto 10 A • 4PDT • Indicatore ON/OFF standard • Morsetti a lamella • Scelta di contatti standard in argento e nickel • Con LED, tasto di prova con comando manuale