Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180315920

Artikelnummer

RCK700-HC24A24

Herstellernummer

700-HC24A24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

27.7 mm

Höhe:

42.8 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

8

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY