ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3 REL INDUSTRIALE - 700-HC24Z24-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 7 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
0611320782377
Artikelnummer
RCK700-HC24Z24-3
Herstellernummer
700-HC24Z24-3
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
7 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
27.7 mm
Höhe:
37.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20


