ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z1 REL DI INTERFACCIA - 700-HK36Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
0662072479114
Artikelnummer
RCK700-HK36Z1
Herstellernummer
700-HK36Z1
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
29 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20


