ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12U24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT12U24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
0662074283764
Artikelnummer
RCK700-HLT12U24
Herstellernummer
700-HLT12U24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
87.7 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20


