ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12Z24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT12Z24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
EAN
0662074283702
Artikelnummer
RCK700-HLT12Z24
Herstellernummer
700-HLT12Z24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
87.7 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20


