Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U1 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT1U1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U1 REL ELETTROMECCANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0611320517177

Artikelnummer

RCK700-HLT1U1

Herstellernummer

700-HLT1U1

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

125...125 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

125...125 V

Breite:

88 mm

Höhe:

76 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 110 125 V AC DC GP TERMINAL BLOCK RELAY