ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT1U24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
0611320517153
Artikelnummer
RCK700-HLT1U24
Herstellernummer
700-HLT1U24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20


