ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT2Z24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT2Z24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
EAN
0611320760924
Artikelnummer
RCK700-HLT2Z24
Herstellernummer
700-HLT2Z24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
93 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20


