ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN100 ZOCCOLO TERMINALI A VITE 8-POLI MONT - 700-HN100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 38 mm
Höhe - 65 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
0662073574832
Artikelnummer
RCK700-HN100
Herstellernummer
700-HN100
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
65 mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
26 mm
Zoccolo con base a tubo dotato di morsetti a vite – Montaggio su quadro o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 8 pin da usare con relè DPDT della Serie 700-HA, relè temporizzatori -HX, -HT (ritardo all’eccitazione) e -HRM, -HRC e -HV (ciclico).