Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN101 ZOCCOLO TERMINALI A VITE 11-POLI MON - 700-HN101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 65 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0662073574399

Artikelnummer

RCK700-HN101

Herstellernummer

700-HN101

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

65 mm

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

26 mm

Zoccoli con base a tubo dotati di morsetti a vite – Montaggio a pannello o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 11 pin per l’uso con relè 3PDT 700-HA.