Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN122 ZOCCOLO MINIATUR. TERMINALI A VITE MO - 700-HN122

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN122 ZOCCOLO MINIATUR. TERMINALI A VITE MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.6 mm

  • Höhe - 88.16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0662072479756

Artikelnummer

RCK700-HN122

Herstellernummer

700-HN122

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.6 mm

Höhe:

88.16 mm

Tiefe:

54.1 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8-BLADE SOCKET USED W 2-POLE HK RELAY