Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN125 ZOCCOLO PER RELE OCTAL 8-PINMONTAGGIO - 700-HN125

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN125 ZOCCOLO PER RELE OCTAL 8-PINMONTAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 40.1 mm

  • Höhe - 54.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0662073357855

Artikelnummer

RCK700-HN125

Herstellernummer

700-HN125

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

40.1 mm

Höhe:

54.9 mm

Tiefe:

24.6 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET