ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN126 ZOCCOLO PER REL ZOCCOLATO - 700-HN126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 11
Breite - 59.2 mm
Höhe - 54.9 mm
Packung
10 ST
EAN
0662073402210
Artikelnummer
RCK700-HN126
Herstellernummer
700-HN126
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
11
Breite:
59.2 mm
Höhe:
54.9 mm
Tiefe:
24.6 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 11-PIN TUBE STYLE RELAY SOCKET PK10


