ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN153 ZOCCOLO - 700-HN153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 11
Breite - 40 mm
Höhe - 95.3 mm
Packung
10 ST
EAN
0611320470687
Artikelnummer
RCK700-HN153
Herstellernummer
700-HN153
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
11
Breite:
40 mm
Höhe:
95.3 mm
Tiefe:
60.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 11-BLADE SOCKET


