Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN205 ZOCCOLO PER REL ZOCCOLATO - 700-HN205

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN205 ZOCCOLO PER REL ZOCCOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 77.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0781180087643

Artikelnummer

RCK700-HN205

Herstellernummer

700-HN205

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

77.5 mm

Tiefe:

33.5 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 11 PIN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET