ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN221 ZOCCOLO PER MONTAGGIO A PANNELLO O SU GU - 700-HN221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 15.8 mm
Höhe - 82.85 mm
Packung
10 ST
EAN
0662074446688
Artikelnummer
RCK700-HN221
Herstellernummer
700-HN221
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
82.85 mm
Tiefe:
64.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 5 BLADE SCREW TERMINAL RELAY SOCKET