Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32A2 REL PER CIRCUITO STAMPATO - 700-HP32A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32A2 REL PER CIRCUITO STAMPATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

0611320783145

Artikelnummer

RCK700-HP32A2

Herstellernummer

700-HP32A2

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Nennstrom:

8 A

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Breite:

25 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY