Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPSXZ24 RELAYS - 700-HPSXZ24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPSXZ24 RELAYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0884951682184

Artikelnummer

RCK700-HPSXZ24

Herstellernummer

700-HPSXZ24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

12.4 mm

Höhe:

25 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DPDT PCB STYLE 2 POLE SAFETY RELAY