ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 REL PER CIRCUITO STAMPATO - 700-HPX2Z24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
0611320783268
Artikelnummer
RCK700-HPX2Z24
Herstellernummer
700-HPX2Z24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
25 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
12.4 mm