ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HR52TU24 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO ANALOGICO - 700-HR52TU24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...1080000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
0662468651575
Artikelnummer
RCK700-HR52TU24
Herstellernummer
700-HR52TU24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...1080000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...48 V
Nennstrom:
5 A
Mit Halbleiterausgang:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...48 V
Breite:
48 mm
Tiefe:
81.5 mm
Höhe:
48 mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja