Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-ZJ MCS-MINI REL AUSILIARIO MORSETTI A VITE, - 700-K40E-ZJ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-ZJ MCS-MINI REL AUSILIARIO MORSETTI A VITE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074502063

Artikelnummer

RCK700-K40E-ZJ

Herstellernummer

700-K40E-ZJ

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY