Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-KL22Z-ZA MCS-MINI REL AUSILIARIO MORSETTI A VITE, - 700-KL22Z-ZA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-KL22Z-ZA MCS-MINI REL AUSILIARIO MORSETTI A VITE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074503435

Artikelnummer

RCK700-KL22Z-ZA

Herstellernummer

700-KL22Z-ZA

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY