Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620EJC SAFETY CONTROL RELAY 6 N.O., - 700S-CF620EJC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620EJC SAFETY CONTROL RELAY 6 N.O.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074923813

Artikelnummer

RCK700S-CF620EJC

Herstellernummer

700S-CF620EJC

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

25 A

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello SAFETY INDUSTRIAL RELAY