Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-15YE112 800B 16 MM PUSH-BUTTON LEGEND PLATE - 800B-15YE112

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-15YE112 800B 16 MM PUSH-BUTTON LEGEND PLATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 0.45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598984333

Artikelnummer

RCK800B-15YE112

Herstellernummer

800B-15YE112

Hersteller

RCK

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0.45 mm

Höhe:

40 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON LEGEND PLATE