Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC4 800B 16 MM PUSH-BUTTON RED LENS CAP - 800B-ALC4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC4 800B 16 MM PUSH-BUTTON RED LENS CAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598984111

Artikelnummer

RCK800B-ALC4

Herstellernummer

800B-ALC4

Hersteller

RCK

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rechteckig

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

16 mm

Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON RED LENS CAP