ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALC7 800B 16 MM PUSH-BUTTON WHITE LENS CAP - 800B-ALC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598984142
Artikelnummer
RCK800B-ALC7
Herstellernummer
800B-ALC7
Hersteller
RCK
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON WHITE LENS CAP


