ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EAB 800B 16 MM MAINTAINED SQUARE PUSH-BUTTON - 800B-EAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte
Bauform der Linse - quadratisch
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598983732
Artikelnummer
RCK800B-EAB
Herstellernummer
800B-EAB
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Bauform der Linse:
quadratisch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
16 mm
Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM MAINTAINED SQUARE PUSH-BUTTON


