Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EPC 800B RECTANGLE PUSH-BUTTON - 800B-EPC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EPC 800B RECTANGLE PUSH-BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598983701

Artikelnummer

RCK800B-EPC

Herstellernummer

800B-EPC

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Lochdurchmesser:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 800B RECTANGLE PUSH-BUTTON