Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-MT 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON - 800B-MT

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-MT 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598983848

Artikelnummer

RCK800B-MT

Herstellernummer

800B-MT

Hersteller

RCK

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

16 mm

Pulsante di emergenza completo Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON