ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11AE100S POR. 30X40MM GH. ISC. PERSON. PICCOLO - 800F-11AE100S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rund
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
0662468208625
Artikelnummer
RCK800F-11AE100S
Herstellernummer
800F-11AE100S
Hersteller
RCK
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rund
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione tipo/modello Rockwell Automation 800F-11AE100S - 22MM ACCESSORY 800F PB


