Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE100 POR. 30X40MM . S - 800F-11WE100

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE100 POR. 30X40MM . S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468208847

Artikelnummer

RCK800F-11WE100

Herstellernummer

800F-11WE100

Hersteller

RCK

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB