ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-120 GH.TELAIO 30 X 50MM - 800F-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
0662468208885
Artikelnummer
RCK800F-120
Herstellernummer
800F-120
Hersteller
RCK
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Piastra identificativa per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB


