ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YST112 ACCESSORIES TO BULLETIN 800F - 800F-15YST112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
0662074824271
Artikelnummer
RCK800F-15YST112
Herstellernummer
800F-15YST112
Hersteller
RCK
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
800F Accessori, 800F Legend Plate, 60mm Round, Universal: ARRESTO EMERGENZA, Giallo con Black Legend Text, 22,5mm Opening, 1 Per Package


