ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1MP CUSTODIA METALLICA 1 FORO PASSO PG11/16 - 800F-1MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
0662468120583
Artikelnummer
RCK800F-1MP
Herstellernummer
800F-1MP
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB


