Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1PP CUSTODIA PLASTICA 1 FORO PASSO PG11/16 - 800F-1PP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120606

Artikelnummer

RCK800F-1PP

Herstellernummer

800F-1PP

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

58 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

89 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB