ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1YM CUSTODIA PLASTICA GIALLA 1 FORO PASSO ME - 800F-1YM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
0662468120613
Artikelnummer
RCK800F-1YM
Herstellernummer
800F-1YM
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
58 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
89 mm


