Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-2PM CUSTODIA PLASTICA 2 FORI PASSO METRICO M - 800F-2PM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-2PM CUSTODIA PLASTICA 2 FORI PASSO METRICO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120651

Artikelnummer

RCK800F-2PM

Herstellernummer

800F-2PM

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB