Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-2PP PLASTICA 2 FORI PG11/16 ESTRATTORE - 800F-2PP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120668

Artikelnummer

RCK800F-2PP

Herstellernummer

800F-2PP

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

58 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

124 mm

Breite:

79 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB