Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3MM CUSTODIA METALLICA 3 FORI PASSO - 800F-3MM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3MM CUSTODIA METALLICA 3 FORI PASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120675

Artikelnummer

RCK800F-3MM

Herstellernummer

800F-3MM

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

80.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

174 mm

Breite:

85 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB