ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PP PLASTICA 3 FORO PG11/16 ESTRATTORE - 800F-3PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
0662468120705
Artikelnummer
RCK800F-3PP
Herstellernummer
800F-3PP
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
58 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
155 mm
Breite:
79 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige



