Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-5MM CUSTODIA PLASTICA 5 FORI PASSO METRICO M - 800F-5MM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-5MM CUSTODIA PLASTICA 5 FORI PASSO METRICO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120736

Artikelnummer

RCK800F-5MM

Herstellernummer

800F-5MM

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

80.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

249 mm

Breite:

85 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB