ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-BN3W LED INTEGRATO 24V AC/CC BIANCO - 800F-BN3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
EAN
0662468119198
Artikelnummer
RCK800F-BN3W
Herstellernummer
800F-BN3W
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
10...29 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
10...29 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


