ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-MN3G PORTACONTATTI IN METALLO E TATTILED INTE - 800F-MN3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662468119617
Artikelnummer
RCK800F-MN3G
Herstellernummer
800F-MN3G
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein



