ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-MN3R PORTACONTATTI IN METALLO E TATTILED INTE - 800F-MN3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662468119624
Artikelnummer
RCK800F-MN3R
Herstellernummer
800F-MN3R
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
10...29 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
10...29 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein



