Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N3W LED INTEGRATOMONTAGGIO SU PORTATATT - 800F-N3W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468119938

Artikelnummer

RCK800F-N3W

Herstellernummer

800F-N3W

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

10...29 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

10...29 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

ROCKWELL AUTOMATION : 22MM LED MODULE 800F PB, Base per apparecchi di comando e segnalazione