Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N7W LED INTEGRATOMONTAGGIO SU PORTATATT - 800F-N7W

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-N7W LED INTEGRATOMONTAGGIO SU PORTATATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 204...264 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468120033

Artikelnummer

RCK800F-N7W

Herstellernummer

800F-N7W

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

204...264 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

204...264 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE 800F PB