Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN3R LED INTEGRATO PORTACONTATTI MORSETTI A - 800F-PN3R

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN3R LED INTEGRATO PORTACONTATTI MORSETTI A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468120149

Artikelnummer

RCK800F-PN3R

Herstellernummer

800F-PN3R

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

10...29 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

10...29 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB