ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN5W CONTAT. E LED A VITE 120V AC LED BIANCO - 800F-PN5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 102...132 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0662468120200
Artikelnummer
RCK800F-PN5W
Herstellernummer
800F-PN5W
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
102...132 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
102...132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC


